サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68088757
品番
RCGX1204M0AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。一般旋削非鉄金属加工用。アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。
仕様
●適用被削材:NS●加工形態:中切削●チップ形状:円形●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):6●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:AL●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7062
アズワン品番
65-8232-42