※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608597944 SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 68088876 2608597944 SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 68088876 2608597944 SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 68088876 2608597944 SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 68088876

SDSプラスビット S4 ロングタイプ

(14件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68088876 品番 2608597944
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。

刃径(Φmm)8 材質刃部:超硬チップ、炭素鋼 全長(mm)310 有効長(mm)250 シャンクSDSプラス 用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ トラスコ品番732-7218 適合機種SDSプラスハンマードリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
電気配線工事の時

コンクリート壁貫通時に使用しました。長さもあって大変満足です

対象商品:
10009806
2021-06-18
用途:
コンクリートアンカーの穿孔、あ
宗教法人 観正寺 様 (医療・福祉・介護関連業)

アダプターとの組み合わせで、水中に穿孔することが出来てたすかりました。

2人が参考にしています
対象商品:
10064661
2019-09-09
用途:
電気工事
電気工事店大槻 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

80点,あと20cm長いと、今回の工事だと、100点満点ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
06683783
2019-07-23
用途:
エアコン工事

丈夫で長持ちします。コンクリートの穴あけが簡単短時間でおこなえます。

対象商品:
06683783
2018-05-31
用途:
専用回路増設

モルタルの壁への穴あけが簡単にできました。作業効率が上がり、助かります。

対象商品:
06683756
2017-02-20
用途:
アンカー打ちの穴あけ

通常のコンクリートビットより穿孔スピードが速く短時間で済み満足しています

対象商品:
10009806
2016-10-18
用途:
ケミカルアンカー穴
製造業

普通にコンクリートに穴あけ、メーカー品ですので全く問題は有りません、価格面ではホームセンターが安い場合も有るが、割引の時に購入の場合は安価になるケースも有るし経費処理には非常に便利である

対象商品:
68088876
2015-12-04
用途:
LPガス配管工事の壁抜き用
三井造船生活協同組合 様

充電式ドリルで使用していますが、貫通の切れ味もよく重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする