BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ホールソー・コアドリル
BOSCH(ボッシュ)の ホールソー
BOSCH(ボッシュ)の ホールソー関連商品
バイメタルホールソー用センタードリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68088894
品番
2608597894
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
長寿命のコバルトハイス鋼です。
用途
ボッシュバイメタルホールソー(ストレートシャンク)用センタードリル
トラスコ品番
497-4671
材質
炭素鋼
寸法(mm)
Φ6×85
適合径(Φmm)
ホールソー:ストレートシャンク55〜77