サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68088985
品番
RCMT2006MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,300
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。大荒加工用。
仕様
●適合被削材:PM●チップ形状:円形●厚さ(mm):6.35●コーナ半径(mm):10●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:M0●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:155-5413
アズワン品番
65-8235-08