BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
BOSCH(ボッシュ)の ドリルチャック
キーレスチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68089086
品番
2608572110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
13/PSB600RPE
適合機種
PSB700RE/N"
寸法(幅W×高さH)(mm)
59.5×42
把握範囲(mm)
Φ1.5〜13(min-max)
取付ねじサイズ
1/2-20UNF