BOSCH(ボッシュ)
エンチョウラバーパッドデルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68089445
品番
2608000200
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マジック式です。
用途
GDA280E用。
仕様
マジック式(デルタサンダー用)
適合機種
デルタサンダーGDA280E、PSM18LI、USAN118H
材質
プラスチック
質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応