サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68089509
品番
SNMG090308MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):8.725●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:MF●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:578-5626
アズワン品番
65-8240-63