サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68089929
品番
SNMG150612MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
切刃長さ・材種・コーナーR
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):14.675●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:MR●PVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-6681
アズワン品番
65-8243-18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。