積層信号灯(IO-Link対応)シグナル・タワー(R) LR6-IL

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68091068 品番LR6-ILWMNW
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

IO-Linkに対応。IO-Linkマスタからの制御や接続機器管理が可能です。
M12コネクタで簡単接続。
組立完成品と、LEDユニットを用途に応じて選べるボディユニットをご用意
LR6用のLEDユニット、ブザーユニット、ワイヤレス・データ通信システム用送信機を使用可能。
スタッカブル構造(特許第6525219号/特許第6304574号)によりワンタッチでかんたん色組替え。

仕様ブザーユニット無し 取付直取付け・M12コネクタ サイズΦ60 段数ボディユニットのみ ボディーカラーオフホワイト 拡張性IO-Link仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする