積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MP

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68091330 品番 MP-102-R+B0738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

カラー:赤・黄・緑・青・白
グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用
独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し視認性を向上
ボディは軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間保持
取付ネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用
ユニット構造:色に応じた配線が設定されており、色配列の変更時にも配線変更が不要
装着後でも色配列の組替えが簡単に可能
防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い環境にも対応
オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能
CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)

赤 / 【グローブ】透明 段数1 定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする