積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MPS

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68091436 品番 MPS-102-B+B0738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

カラー:赤・黄・緑・青・白
グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用
独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ
ボディ:軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間にわたり保持
本体取付けネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用
ユニット構造:色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線の変更が不要
機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単に可能
防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能
オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能
CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)

青 / 【グローブ】透明 段数1 定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする