表示灯(USB制御) NE-USB

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 取付け方法2点穴ねじ取付 注文コード68091680 品番NE-WT-USB
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は取付け方法など2種類から選べます 他の種類を見る

PC等とUSBケーブルで接続、バスパワーで給電致します。
タッチセンサ付仕様は、表示灯上部に触れることでスイッチの代わりとして上位へ信号を送れます。
ソフトウェアライブラリ(DLL)の使用で、プログラム構築も容易。
プロトコル仕様での制御も可能なので、Windows以外のOSでも制御可能です。
HIDクラスのため、専用ドライバのインストールなしで制御が可能。
オフィス、店舗にも馴染むミルキーレンズグローブを採用。優しい光と音で報知します。
ネオジムマグネット仕様でデスクへの据置、壁面取付が簡単に設置可能。また、インチねじにより三脚等の幅広い取付方法に対応。※NE-S□-USB
NE-001D、NE-002D等のオプションにより、ポール取付や壁面取付に対応。
※ USBケーブル(タイプAオス-タイプCオス)は付属されておりません。お客様でご用意ください。
※ 本製品は、パソコンのUSBポートから、データを出力するプログラムを作成する知識が必要です。

仕様タッチセンサあり サイズΦ56 定格電圧DC5V (バスパワー) 保護等級IP 65 (正方向) 取付け方法2点穴ねじ取付
関連資料:(1.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする