ポール POLE22-T

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68091795 品番POLE22-0250AT+O0108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)
対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101
※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。
※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。

付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個 材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム 質量(kg)0.13 シルバー 取付場所屋内 サイズ(mm)Φ21.7 ポール長(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする