セーバーソーブレード金属用

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 全長(mm)300 注文コード68092035 品番S1225HBF
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は全長・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

全長(mm)300 有効刃長(mm)280 山数10+12+14 切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属:4〜12 用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断 トラスコ品番447-1652 セット内容5本入り 材質材質:バイメタル 厚さ(mm)1.35 質量(g)312 本体質量(g)152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06661846
2022-08-05
用途:
コンタマシンや丸のこ盤を使えない金属パイプの切断

切れる上に適度な柔らかさを追っているので、無理な力がかかっている部分の切断で、最後に挟まれて割れたりすることがなく、寿命も長いです。

対象商品:
06661882
2020-11-19
用途:
ステンレスや鉄の加工作業
シャープロック 様

切れ味が良く長年使用しております。
もう少し価格が下がるとうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06661846
2021-07-16
用途:
切断

切れ味が良く結構使用してます。
またリピートします。

対象商品:
20916288
2020-04-17
用途:
設備改修
株式会社ナベル 様

SUS304のt2を四角に切り抜く為に購入しました
切れ味と持ちは申し分ないです、価格だけの事は有ると言えます。
今回は奥行きの無い部分の加工に使たので欲を言えば全長100oの物が有れば尚良かったです

対象商品:
09680684
2020-06-04
用途:
鉄板切断撤去作業

コスパで選び何年も使用している。通常使用で折れる事も無く継続購入。

対象商品:
06661837
2019-04-24
用途:
車の解体

15年くらい使用しています。もう少し低価格になるといいですね。他社製品も購入してみましたが、こちらのほうが鉄を切るのには適していました。

1人が参考にしています
対象商品:
06661837
2016-07-08
用途:
ALCの切断
建設業・工事業

ボッシュは日立のブレードよりは安いです、金属の切断には日立が良いように思いますが、色々な材質の切断は日立は硬いので折れ、ボッシュの方が持ちが良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
09680684
2016-02-05
用途:
ダクトの撤去作業等

刃の持ちも強度もいいと思う。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする