MHM-16D1-M9B MHM - マグネットグリッパ SMC 68092186

MHM - マグネットグリッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 仕様オートスイッチ:M9B 汎用形 注文コード68092186 品番MHM-16D1-M9B
参考基準価格(税別)¥48,620 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はチューブ内径・仕様など147種類から選べます 他の種類を見る

磁石で重量物を吸着・保持が可能
保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時)
真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力(吸着力)の調整が可能
落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能

仕様オートスイッチ:M9B 汎用形 作動方式複動形 チューブ内径(Φmm)16 リード線(m)(-)0.5 ボディ形式(1)保持力調整形 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10〜28V) オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする