ブレード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68092367 品番 2608649000
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
全長(mm)733 幅(mm)12.7 山数18 厚さ(mm)0.5 材質バイメタル 適合機種GCB18V-LI トラスコ品番433-2768

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68092376
2019-07-01
用途:
ブレード破損時の交換用
有限会社 関西マット 様 (建設業・工事業)

作業によっては頻繁に破損することがあるので複数本のパックになった(4本組等)発送がありがたいです。また複数本発注による割引があればなおよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする