曜日別特売
SZ-30T-62+O0097 取付ポール SZ-30T PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 68092495

取付ポール SZ-30T

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可89日以内出荷とは
内容量1台注文コード68092495品番SZ-30T-62+O0097
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

回転灯、表示灯などの取付けが可能

対応機種RLE,RU,RH,PS,PES材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A材質(ブラケット)ABS材質(円形取付台)ADC12ポール径×長さ(Φ×mm)Φ21.7×620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする