BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 刈払機
BOSCH(ボッシュ)の 刈払機オプション・交換用部品
グラスボックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68092631
品番
0600886160JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
AHM38C
容量(L)
25
用途
AHM38C用
トラスコ品番
732-5037
本体寸法(mm)
520×300×370
本体質量(g)
1250