I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68093630
品番
3122
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ガラス製レンズ、合皮ケース、色:5種類
仕様
●倍率:3倍●レンズサイズ:直径65mm●重さ:58g●商品サイズ:70(縦)×87(横)×14(高さ)mm●箱サイズ:73(縦)×88(横)×17(高さ)mm●材質:ガラス・合皮●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド・白・ピンク
アズワン品番
65-8286-62