※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MHR3/MDHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
クリーンシリーズ:(22) 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 (バキュームタイプ)、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード
68093735
品番
22-MDHR3-15R
参考基準価格(税別)
¥54,510
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
呼び
15mm
接続ポート位置
(R) ボディ側面方向
フィンガー数
3mm
仕様
クリーンシリーズ:(22) 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 (バキュームタイプ)、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし