MDHR3-10R-M9NVZ MHR3/MDHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ SMC 68093769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHR3/MDHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様クリーンシリーズ:(-) クリーンシリーズなし、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード68093769品番MDHR3-10R-M9NVZ
参考基準価格(税別)¥59,290販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付呼び10mm接続ポート位置(R) ボディ側面方向フィンガー数3mm仕様クリーンシリーズ:(-) クリーンシリーズなし、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする