適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタ
セット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部
材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C
型式【ボディユニット】LR4-02WJNW
対応【WDT型送信機】WDT-4LR-Z2
材質(取付金具)SPCC
材質(ゴム足)ゴム