壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68093947 品番 WME-302DFB-RCG
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

カラー:赤・黄・緑・青・白
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
大型機器などに取り付ける際の視認性を確保
5色揃ったLEDラインアップ
色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造
FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)
防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)
欧州RoHS指令に対応
CE規格適合
UL認定部品(File No.215660)
縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能
専用取付金具で簡単に取り付け可能
KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2
FCC:Part15 Subpart B Class A

仕様点灯・点滅/ブザー有 赤・白・緑 段数3 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする