曜日別特売
WME-502DFB-GCRYB 壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 68094105

壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
段数5
定格電圧(V)DC24
緑・白・赤・黄・青
緑・白・赤・黄・青
白・青・黄
白・緑・赤
赤・白・緑
黄・緑・白
赤・黄・黄
青・黄・赤
青・白・青
青・黄・緑
白・黄・緑
赤・黄・赤
黄・青・赤
青・黄・緑・白
赤・緑・黄・白
赤・黄・青・赤
白・緑・赤・黄
緑・緑・緑・緑
赤・青・白・緑
赤・青・緑・白・黄
黄・緑・赤・青・白
緑・赤・黄・青・白
内容量1台注文コード68094105品番WME-502DFB-GCRYB
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

カラー:赤・黄・緑・青・白
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
大型機器などに取り付ける際の視認性を確保
5色揃ったLEDラインアップ
色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造
FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)
防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)
欧州RoHS指令に対応
CE規格適合
UL認定部品(File No.215660)
縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能
専用取付金具で簡単に取り付け可能
KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2
FCC:Part15 Subpart B Class A

仕様点灯・点滅/ブザー有緑・白・赤・黄・青段数5定格電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする