ハイスピードロータリーツール 3000

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68094433 品番 3000-2/30-60
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000〜最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。

電源(V)100(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])10000〜32000 質量(g)455 用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 トラスコ品番433-2792 セット内容(30個のアクセサリー標準付属)本体、コレット3.0mmΦ/3.2mmΦ、ストレージケース、アクセサリーケース、フレックスシャフト225AB型×1、サンディング/グラインディングガイドA576型×1 、ハイスピードカッター191型×1、カットオフホイール420型×2、426型×2、酸化アルミ砥石ホイール541型×1、シリコンカーバイド砥石84922N1型×1、酸化アルミ砥石932型×1、952型×1、カーボンスチールブラシ428N型×1、442N型×1、フェルト製ポリッシングホイール414型×1、429型 ×1、ポリッシングコンパウンド421型×1、サンディングバンド 407型×1、408型×2、432型×3、445型×2、サンディングディスク411型×2、412型×2、413型×2、マンドレル401型×1、402型×1、レンチ 消費電力(W)90 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50 コード長さ(m)2 アズワン品番65-1948-52 コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2

商品説明動画

ドレメル 3000
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
金属部品の加工・仕上げ
工房ひびき 様

やや重いのが難ですが、堅牢なので長く使えそうです。消耗品のモーター用ブラシも入手しやすいので助かります。金属部品の研磨が主なので、本体のスイッチは最低速に固定してフットスイッチでON-OFFを切り替えて使っています。

1人が参考にしています
2024-12-13
用途:
模型製作
真鍮工房WADA 様

この手の物で一番使いやすいです もう3台目になります

対象商品:
68094406
2023-01-25
用途:
模型づくり
シブヤ 様 (製造業)

旧製品からの買い替えです。前のものも40年近く使用しましたが、耐久力もあり、重宝しました。今回のものも性能は十分で、長く使えそうです。

対象商品:
68094424
2022-11-21
用途:
細かい作業や修繕工事に使用
株式会社榎本建設 様 (建設業・工事業)

本体にそのままアタッチメント付けた時等は、大まかな作業に、本体にノズルを付けるとハンディーに成るので、細かい作業に向いてると思います。

対象商品:
68094415
2021-11-29
用途:
小物の研磨後の艶出し
卸売・小売業

部品の艶出し作業に利用しています。
取り回しがしやすく非常に頑丈で助かっています。

対象商品:
68094415
2021-02-11
用途:
ボルトの切断、鍵の加工
教育・研究機関

これまでディスクグラインダーでやってましたが、微細な加工には不向きでした。さっと出してすぐ使えます。それでいて結構しっかりした作りです。

対象商品:
68094406
2020-07-13
用途:
研磨、穴あけ、切断

現在使用中のものが壊れたため,交換道具として購入しました。価格的にはとても安く満足してます

対象商品:
68094433
2015-09-16
用途:
いろんな研磨

良好

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする