サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
コンテナー仕切板 サンセパレーター ライトグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68094470
品番
80287200GL802
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
工具を必要とせず、折り曲げるだけで簡単に切り離しできます。
コンテナーサイズに合わせて自由に長さが調節できます。
仕様
●材質:強化PP●外寸(mm):287×110×4●ピッチ(mm):22.1●ピッチ数:12
アズワン品番
65-8308-18