足踏み式消毒スタンド IS-01シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68094479 品番IS-01-E
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高さ16cm〜27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。
独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でご利用頂けます。
ゾウさんパネルが付いた足踏み式の消毒液スタンドです。

仕様●サイズ:約W25×D28×H118cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、スチレンボード(パネル) アズワン品番65-8308-24 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする