オーデック
オーデックの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
オーデックの 防錆スプレー
ラストン(エアゾール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
注文コード
68094610
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,160
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。
皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。
機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様
●容量:420mLエアゾール缶
危険等級
V
アズワン品番
65-8312-31
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4800mL
危険物の性状
非水溶性