※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
HKSの チューンナップ用品
HKSの スポーツサスペンション/剛性バー
ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68094617
品番
80015-AT102
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
開発ドライバーとして初代 D1チャンピオン 谷口選手を起用し、とことん煮詰めた、まさに『誰もがドリフトしやすい足!!』
用途
自動車用サスペンション
仕様
【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=157(16)/R=137(14)、【スプリング自由長F/R mm】170/200、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:4599/1196 R:1432/775、【車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限)mm】F:-42(0 - -98) R:-15(0 - -70)
型式
GX110
備考
車高データはJZX110(1JZ-GTE)のものです。
メーカー
トヨタ
エンジン形式
1G-FE
年式
00/10-04/10
車種
マーク II
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません