サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
コンテナー サンボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68094680
品番
20005100BK901
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):0.55●材質:PP(ポリプロピレン)●外寸法(mm):70×70×66●有効内寸法(mm):62×62×63
アズワン品番
65-8313-05