サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
コンテナー サンボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68094689
品番
20043000BLCOP
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):4.6●材質:PP(ポリプロピレン)●外寸法(mm):451×298×45●有効内寸法(mm):434×281×33
アズワン品番
65-8313-09