カラーメリヤスウエス 新品生地 縫目あり MW8810シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68094698 品番MW8810
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Tシャツの生産工場などから、新生地の端切れを回収し、断裁して縫い合わせたウエスです。
リサイクルのウエスと比較すると、汚れが少なく衛生的です。
綿100%なので、油や溶剤などの吸収力が抜群です。
工場機械のメンテナンス、自動車整備など油を使用する現場におすすめ。

仕様●材質:綿100%●色:カラー●サイズ:30〜50cm×30〜50cm●内容量:1袋(2kg入)●縫目:あり●用途:機械整備、自動車メンテナンス、塗装、木工、印刷、雑巾・ダスターとして アズワン品番65-8313-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする