ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック車高灯
車高灯(LED)ポラーグ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68094731
品番
P-8194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
24
電球の種類
LED
色
橙
タイプ
ポラーグ型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
132×35×43