※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
HKSの チューンナップ用品
HKSの スポーツサスペンション/剛性バー
ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68094748
品番
80015-AN102
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
開発ドライバーとして初代 D1チャンピオン 谷口選手を起用し、とことん煮詰めた、まさに『誰もがドリフトしやすい足!!』
用途
自動車用サスペンション
仕様
【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=78(8)/R=69(7)、【スプリング自由長F/R mm】200/200、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:696/412 R:942/197、【車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限)mm】F:-51(0 - -83) R:-34(0 - -109)
型式
S14
備考
2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(2°10'〜4°30’)
メーカー
ニッサン
エンジン形式
SR20DE(T)
年式
93/10-98/12
車種
シルビア
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません