※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス G サスペンションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 車種アルファード 仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=29(3)/R=60(6.1)、【スプリング自由長F/R mm】Special/Special、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:275/78 R:441/186、【車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限)mm】F:-40 R:-35 注文コード68094784 品番80260-AT001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥158,000
この商品は車種・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

チューニングパーツの意義「性能>コスト」と車両の素性を生かす設計「純正形状」の融合。これまでの純正形状アフター サスペンションの概念とは全く異なる「乗り心地」「スタイル」「安定感」全てにおいて「上質」を徹底追及したHKSの答えが、今ここに具現化しました。

メーカートヨタ 車種アルファード 型式GGH30W エンジン形式2GR-FE 年式15/01- 仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=29(3)/R=60(6.1)、【スプリング自由長F/R mm】Special/Special、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:275/78 R:441/186、【車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限)mm】F:-40 R:-35 備考2WD 用途自動車用サスペンション
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68094784 80260-AT001 68094793 80260-AT001 ハイパーマックス G サスペンションキット HKS ハイパーマックス G サスペンションキット HKS 1セット 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする