ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
制電軽防寒ブルゾン 黒 143-90シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68095075
品番
143-90-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,660
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献するエコ素材のJIS制電を付与したシリーズです。
用途:作業全般
仕様
帯電防止、帯電防止作業服 JIS T 8118適合商品、エコマーク認定証品
色
クロ
サイズ
3L
番号
コード:333-3662
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100(伸縮素材)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
69
アズワン品番
65-8336-55