レディススラックス ミストグリーン 1574-605シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68095224 品番1574-605-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

体型を考慮した女性用スラックスです。
激しい動きにもゆとりのあるツータックデザインに、ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
用途:作業全般

ミストグリーン 番号コード:860-2492 混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)・綿10(表面:ポリエステル100・裏面:ポリエステル65/綿35)※裏綿/帯電防止/リサイクル素材 股下(cm)74 ウエスト(cm)72〜80 総丈(cm)109 ヒップ(cm)110 アズワン品番65-8364-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする