スラックス シルバーグレー 1690-22シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68095337 品番1690-22-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,154
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 シルバーグレー サイズ100 番号コード:124-7998 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)80 アズワン品番65-8382-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする