曜日別特売
MHS3-63S-M9BAZ-X84 MHS3_SC-X84 - 平行開閉形エアチャック/3爪 単動形 SMC 68095345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHS3_SC-X84 - 平行開閉形エアチャック/3爪 単動形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(S) 単動形 (常時開)仕様オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード68095345品番MHS3-63S-M9BAZ-X84
参考基準価格(税別)¥76,840販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し作動方式(S) 単動形 (常時開)チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする