ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
スラックス シルバーグレー 1690-22シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68095346
品番
1690-22-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,363
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
シルバーグレー
サイズ
105
番号
コード:124-3243
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8382-95