LED路肩灯Assy

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68095526 品番DS-1841
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。

定格電圧(V)24 長さ(mm)200 幅(mm)69 タイプバス用 LED使用数(個)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68095526
2014-09-24
用途:
バスの路肩灯として

電球タイプのものだと明るさが不足しており、特に左側が見にくい。この製品の光は白くて目立つため運転がしやすくなった。
また電球タイプのものは電球の寿命が短く、頻繁に交換しなければならないので、その点でも良かったと思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする