曜日別特売
MHSH3-20D-M9BVZ MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール SMC 68095659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様ダストカバー:-、ダストカバーの種類:-、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード68095659品番MHSH3-20D-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥53,520販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様ダストカバー:-、ダストカバーの種類:-、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付センタプッシャ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする