ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
ラットズボン モスグリーン 1696-61シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68095687
品番
1696-61-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,790
両脇カーゴポケット+ファスナーポケットで収納性がUPしています。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
モスグリーン
サイズ
110
番号
コード:124-8070
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8385-30