ジーベック
レディススラックス シルバーグレー 1697-22シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
68095705
品番
1697-22-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,694
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
シルバーグレー
サイズ
11
番号
コード:123-6612
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
68~74
ヒップ(cm)
101
アズワン品番
65-8385-49