曜日別特売
1697-22-13 レディススラックス シルバーグレー 1697-22シリーズ ジーベック 68095714

レディススラックス シルバーグレー 1697-22シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード68095714品番1697-22-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,694

ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般

仕様通気性抜群シルバーグレーサイズ13番号コード:123-0263混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)股下(cm)74ウエスト(cm)72~78ヒップ(cm)105アズワン品番65-8385-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする