リフレクター 一般

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68095745 品番 DS-0532
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。

レンズ色 主な適合純正品番E43-3R-020102 寸法(mm)Φ57 タイプEマーク付 仕様裏側1本ビス 適合汎用 純正品番E43-3R-020102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
入口表示

夜間のコーナー表示に買いました。反射も良くナット付きで取り付け可能。
品質と納期はモノタロウで決まりです。

対象商品:
68095702
2023-11-26
用途:
塗装後
建設業・工事業

あ必要な時には、よろしくお願いします。りがとうございました。良かったです!

対象商品:
41459925
2022-08-02
用途:
クラシックカーの後部反射器として使う
マリモオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

接着テープがとてもしっかりしていて平面の鉄分なら半永久的に接着していると思います。

対象商品:
41459925
2022-01-21
用途:
車検対策
運輸・通信業

ジムニーの車検用に買いました。両面テープの粘着力も強力です。

1人が参考にしています
対象商品:
41459925
2020-12-15
用途:
整備

他製品と変わらず全く問題ないと思いました。両面の粘着強度は不明ですが。

2020-06-18
用途:
トラックにつけました
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもいいです
かって損はしない
買うことをおすすめ致します

1人が参考にしています
対象商品:
41459925
2019-05-14
用途:
ポンプメンテナンス作業
大和通信機 様

扱いやすい、小型取り付けが簡単でアナログなところです。

対象商品:
68095693
2018-10-29
用途:
バックドアの反射板

最近の 車は バックドアストップランプの 下の
バンパ−に 反射板がついていません
安全の為 追加で付けました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする