路肩灯(A型)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68095815 品番DS-1781
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
定格電圧(V)24 長さ(mm)200 幅(mm)69 タイプバス用 電力(W)25 フレーム色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
マイクロバスに
有限会社カーサロン市川 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

あっ!と言う間に錆びます。ハーネス裏から。
点かないな〜と思った時には、もう遅い。

2人が参考にしています
2023-05-01
用途:
車 医療バス
匠和優建 様 (建設業・工事業)

医療バスに付いていたものが破損し交換に…
同じ商品があって良かったです。

対象商品:
68095815
2021-03-04
用途:
路肩灯スタイリッシュな形状。
ひまわり交通株式会社 様

防水が完全にされれば非常に良い。ガラスのパッキンをもう少し密着性を重点に。

2人が参考にしています
対象商品:
68095815
2018-09-26
用途:
マイクロバスのホイール灯
有限会社エム・ケイ 様 (卸売・小売業)

前は錆止め塗装でしたが、今回購入の品はホワイト塗装で車両もホワイトで
ピッタリマッチング、価格も安く、配送も早く助かりました。

対象商品:
68095815
2019-06-28
用途:
メンテナンス
サービス業

トヨタの純正品と同等で問題なく使用できてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
68095815
2017-05-29
用途:
路肩灯の取替え

中型バスに着いていた路肩灯が古くなって点灯不良を起こしていたので、取り替えました。 サイズもピッタンコで良かったのですが、ボディに取り付けるネジに、+や六角が無く画鋲の様な形状をしていたので、ちょっと取り付けにくかったかな。という感じです。でも、総合的に値段も安いし満足です。反対側の調子が悪くなったら、また買おうと思います。

対象商品:
68095815
2016-03-12
用途:
バスの補修

価格が安いとまだほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
68095815
2015-04-07
用途:
仮装

トラック用に購入しました、サイズがちょうど良いです、タイヤ周辺を照らし夜間走行が楽になりました。私は簡単に防水加工をしてから取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする