VEパイプアダプタ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 68095946 品番 DMP16VN
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。 クリームグレイ 寸法L(mm)63.2 寸法d(mm)22.4 呼び16-16 寸法D(mm)32.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35181325
2015-09-29
用途:
VE配管

安くて良いです。

対象商品:
35181352
2014-04-21
用途:
フレキパイプと塩ビパイプの接続に

作業性もよく丈夫です

対象商品:
38893382
2013-03-26
用途:
通信線の配管
DINS関西株式会社 様

VEパイプアダプターは通信線の配管工事で主に天井裏、床下、埋設などにしようしているのですが屋内配管に使用出来るようにもっとカラーのバリエーションを増やしてほしいと思います。例えば木目とか蛍光色とかがあればもっと需要が増えると思います。配管類もデザイン性を追求してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38893382
2013-03-26
用途:
通信線の配管

VEパイプアダプターは通信線の配管工事で主に天井裏、床下、埋設などにしようしているのですが屋内配管に使用出来るようにもっとカラーのバリエーションを増やしてほしいと思います。例えば木目とか蛍光色とかがあればもっと需要が増えると思います。配管類もデザイン性を追求してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする