※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用アダプター
Eパイプアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
68095964
品番
DMP28EN
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。
また解除作業が一段としやすくなりました。
色
クリームグレイ
呼び
28-E31
寸法d(mm)
32.3
寸法L(mm)
85.5
寸法D(mm)
49.4