※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス IV SP サスペンションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 車種WRX 型式VAG 注文コード68096857 品番80250-AF003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥190,000
この商品は車種・型式など30種類から選べます 他の種類を見る

ハイグリップラジアルタイヤを想定したスポーツの真骨頂ともいえるモデル。スポーツ走行で刻々と変化するタイヤインフォメーション、路面状況、トラクションを的確に補足し、ドライバーの直感に訴えるストレートなフィーリング。走りの本能を掻き立てる気持ちよさを追求したストリートスポーツモデルです

用途自動車用サスペンション 仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=118(12)/R=98(10)、【スプリング自由長F/R mm】170/170、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:1991/373 R:726/147、【車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限)mm】F:-24(0 - -54) R:-16(0 - -69) 型式VAG メーカースバル エンジン形式FA20(TURBO) 年式14/08- 車種WRX
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68096857 80250-AF003 68096866 80250-AF003 ハイパーマックス  IV SP サスペンションキット HKS ハイパーマックス IV SP サスペンションキット HKS 1セット 179,800 税込197,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする